曜日別特売

ツールセット メカニック用 カーボン調トレー仕様 9.5sq 21点組

ツールセット メカニック用 カーボン調トレー仕様 9.5sq 21点組 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。定番工具から厳選した車・バイクの整備に最適なスタンダードな標準セットです。

用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4581セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、【ヘキサゴンソケット】3H-03、04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-200、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100、PGPD-002、【ツールバッグ】BG2質量(kg)2.3差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70内容量1セット(21点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61191769TSX3172
33,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする