TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途
メカニック用
質量(kg)
16.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
入組点数
69
差込角(mm)
9.5
内容量
1セット(69点)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61191787
TSAT353
レッド
【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、【ディープソケット】3S-10L、12L、14L、【ヘキサゴンソケット】3H-04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【スピンナハンドル】NS3、【エクステンションバー】EX-0550(50mm)、305(75mm)、306(150mm)、【ボールジョイント】BJ30、【クイックアダプター】QA-03、【ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)】M44-0810、1012、1113、1214、1417、1719、2224、【首振ラチェットめがねレンチ】RMF-08、10、12、13、14、17、【ラチェットアダプター】RA3、【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)、【コンビネーションンハンマー】BHC-10(1ポンド)、【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G、【ラジオペンチ】RP-150G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100、150、PGPD-001、002、003、PGSD-M2、PGSD-P2、【マグネタイザー】MGT1、【マグネット付パーツトレイ】MPT-CS、【ツールケース】BX230
¥
150,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
61191796
TSAT353BK
マットブラック
【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、【ディープソケット】3S-10L、12L、14L、【ヘキサゴンソケット】3H-04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【スピンナハンドル】NS3、【エクステンションバー】EX-0550(50mm)、305(75mm)、306(150mm)、【ボールジョイント】BJ30、【クイックアダプター】QA-03、【ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)】M44-0810、1012、1113、1214、1417、1719、2224、【首振ラチェットめがねレンチ】RMF-08、10、12、13、14、17、【ラチェットアダプター】RA3、【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)、【コンビネーションンハンマー】BHC-10(1ポンド)、【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G、【ラジオペンチ】RP-150G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100、150、PGPD-001、002、003、PGSD-M2、PGSD-P2、【マグネタイザー】MGT1、【マグネット付パーツトレイ】MPT-CS、【ツールケース】BX230BK
¥
150,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください