nana(東洋印刷)
マルチタイプラベル
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機で使用できるマルチタイプラベルです。
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
普通紙
ラベルサイズ(mm)
105×297
面付
2面
シートサイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
熱転写プリンタ/インクジェットプリンタ/レーザープリンタ/カラーコピー機/ワープロ
ラベル形状
四角
内容量
1箱(500枚)
注意
※各種プリンタの中で顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61711948
CL-47
¥
17,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください