曜日別特売

【測定・測量機器レンタルサービス】ハイボリウムエアサンプラー 校正書付き

【測定・測量機器レンタルサービス】ハイボリウムエアサンプラー 校正書付き - SIBATA(柴田科学)
仕様
【分粒特性】オープンフェース
【流量検出】差圧検出方式
【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)
【吸引圧力】-160hPa(500L/min)
【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内
【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A校正証明書付き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62115647HV-500R5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62115656HV-500R10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62115665HV-500R15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62115674HV-500R30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62115683HV-500R延長4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62115647HV-500R06756058HV-500RHV-500R 【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学) 06756058【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)SIBATA(柴田科学)1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました。
62115656HV-500R06756067HV-500RHV-500R 【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学) 06756067【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)SIBATA(柴田科学)1台
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました。
62115665HV-500R06756076HV-500RHV-500R 【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学) 06756076【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)SIBATA(柴田科学)1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました。
62115674HV-500R06756085HV-500RHV-500R 【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学) 06756085【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)SIBATA(柴田科学)1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする