曜日別特売

【測定・測量機器レンタルサービス】ピエゾバランス粉塵計 校正書付き

【測定・測量機器レンタルサービス】ピエゾバランス粉塵計 校正書付き - カノマックス(KANOMAX)
用途
労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。
大気汚染防止法に基づく規制値の測定。
各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。
種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。
仕様
分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用
通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bps
セット内容
本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズル
セット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース
電源
AC/DCアダプター(input:AClOO~240V)
Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5~8時間
測定精度
0~0.99mg:±0.01mg
1mg~5mg:指示値の±10%
質量(kg)約1.75測定範囲0~5mg/m3測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×180×150測定時間(秒)120、24、10~3600まで設定可能データメモリ500データ吸引流量1L/min保存温度範囲(℃)-30~+60通信機能標準RS-232C動作温度(℃)-10~+40洗浄機能カード挿入式洗浄方式校正証明書付き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62120145MODEL35215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62120154MODEL352110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62120163MODEL352115
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62120179MODEL352130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62120188MODEL3521延長4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62120145MODEL352134757387MODEL3521MODEL3521 【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 34757387【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました。
62120154MODEL352134758805MODEL3521MODEL3521 【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 34758805【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました。
62120163MODEL352134760223MODEL3521MODEL3521 【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 34760223【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)1台
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました。
62120179MODEL352135097325MODEL3521MODEL3521 【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 35097325【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)1台
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする