瞬筆 小筆

瞬筆 小筆 - パイロット瞬筆 小筆 - パイロット瞬筆 小筆 - パイロット

1秒ほどで乾く速乾インク搭載の筆ペン
これにより、筆跡がすぐ乾くので、手や書いたものが汚れません。筆記時にインキの乾きが遅く書いたものを汚してしまい、筆ペンに苦手意識を持っていた方にもおすすめです。
小筆タイプで使用頻度の少ない方に是非。

用途
冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト
材質
樹脂
タイプ
キャップ式
インク
水性染料
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
ペン先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62327643P-SVS-30KK-B黒かため
¥300
¥269
¥296(税込)
4日以内出荷
返品不可
62327659P-SVS-30KK-UB薄墨かため
¥300
¥269
¥296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62327668P-SVS-30KS-B薄墨やわらかめ
¥300
¥269
¥296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする