ミツヤ
二重リング
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
用途
リング
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
包装
紙箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331378
NR01-1
1ケース(8本)
27
1.4
¥
120
取扱い終了
62331387
NR01-2
1ケース(10本)
22
1.4
¥
120
取扱い終了
62331396
NR01-3
1ケース(15本)
17
1.2
¥
120
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください