曜日別特売

ウルトラティペット 50m

ウルトラティペット 50m - フジノライン

3~8ftを付け足してご利用頂くことで、従来にないラインバランスを実現するウルトラロングリーダー対応のティペットです。
結束強度を重視し、あわせ時のショック吸収力を向上させています。
ライン表面にはウルトラロングリーダー同様に、ミクロのシリコンコーティングを施し、摩擦に強く吸水を抑制するとともに撥水性を高めています。

長さ(m)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62492177F-9
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする