曜日別特売

シャープ替芯吊り下げ

シャープ替芯吊り下げ - コクヨシャープ替芯吊り下げ - コクヨシャープ替芯吊り下げ - コクヨシャープ替芯吊り下げ - コクヨシャープ替芯吊り下げ - コクヨシャープ替芯吊り下げ - コクヨシャープ替芯吊り下げ - コクヨシャープ替芯吊り下げ - コクヨ
(1件のレビュー)

ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出

用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯材質キャップ:ABS、ケース:PS長さ(mm)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77商品タイプ替芯内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
芯色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62557487PSR-2B03-1P0.3
250219
219
241(税込)
当日出荷
62557514PSR-2B09-1P0.9
250219
219
241(税込)
当日出荷
62557539PSR-B03-1P0.3
250219
219
241(税込)
当日出荷
62557566PSR-B09-1P0.9
250219
219
241(税込)
当日出荷
62557584PSR-HB03-1P0.3
250219
219
241(税込)
5日以内出荷
62557618PSR-HB09-1P0.9
250219
219
241(税込)
当日出荷
62557636PSR-RE13-1P1.3
250219
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
残り30点です
62557496PSR-2B05-1P0.5
250
取扱い終了
代替品有
62557505PSR-2B07-1P0.7
250
取扱い終了
代替品有
62557523PSR-2B13-1P1.3
250
取扱い終了
代替品有
62557548PSR-B05-1P0.5
250
取扱い終了
代替品有
62557557PSR-B07-1P0.7
250
取扱い終了
代替品有
62557575PSR-B13-1P1.3
250
取扱い終了
代替品有
62557593PSR-HB05-1P0.5
250
取扱い終了
代替品有
62557609PSR-HB07-1P0.7
250
取扱い終了
代替品有
62557627PSR-HB13-1P1.3
250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62557496PSR-2B05-1P58103405PSR-2B05-1PPSR-2B05-1P 鉛筆シャープ替芯 0.5mm コクヨ 58103405鉛筆シャープ替芯 0.5mmコクヨ1ケース(40本)
199
税込219
注文コードが変更になりました
62557505PSR-2B07-1P58103457PSR-2B07-1PPSR-2B07-1P 鉛筆シャープ替芯 0.7mm コクヨ 58103457鉛筆シャープ替芯 0.7mmコクヨ1ケース(30本)
199
税込219
注文コードが変更になりました
62557523PSR-2B13-1P58103475PSR-2B13-1PPSR-2B13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103475鉛筆シャープ替芯 1.3mmコクヨ1ケース(10本)
219
税込241
注文コードが変更になりました
62557548PSR-B05-1P58103414PSR-B05-1PPSR-B05-1P 鉛筆シャープ替芯 0.5mm コクヨ 58103414鉛筆シャープ替芯 0.5mmコクヨ1ケース(40本)
209
税込230
注文コードが変更になりました
62557557PSR-B07-1P58103448PSR-B07-1PPSR-B07-1P 鉛筆シャープ替芯 0.7mm コクヨ 58103448鉛筆シャープ替芯 0.7mmコクヨ1ケース(30本)
199
税込219
注文コードが変更になりました
62557575PSR-B13-1P58103484PSR-B13-1PPSR-B13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103484鉛筆シャープ替芯 1.3mmコクヨ1ケース(10本)
219
税込241
注文コードが変更になりました
62557593PSR-HB05-1P58103423PSR-HB05-1PPSR-HB05-1P 鉛筆シャープ替芯 0.5mm コクヨ 58103423鉛筆シャープ替芯 0.5mmコクヨ1ケース(40本)
209
税込230
注文コードが変更になりました
62557609PSR-HB07-1P58103439PSR-HB07-1PPSR-HB07-1P 鉛筆シャープ替芯 0.7mm コクヨ 58103439鉛筆シャープ替芯 0.7mmコクヨ1ケース(30本)
199
税込219
注文コードが変更になりました
62557627PSR-HB13-1P58103493PSR-HB13-1PPSR-HB13-1P 鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ 58103493鉛筆シャープ替芯 1.3mmコクヨ1ケース(10本)
219
税込241
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62557514
2022-07-08
用途: 筆記用具の替え芯で使用
株式会社斉藤建築

最初に商品に入っていた芯は、同じ2Bでも、いつもの2Bよりもかきやすい感じがしたので、購入しました。今まで使っていたものと書き味が変わらないので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする