切込2枚刃(ブルー)
(10件のレビュー)切れ味が良く、耐久性が持続します。
下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。
信頼の純国産製品です。
- 用途
- 草刈り作業。
- 材質
- 本体:刃物鋼
- 厚さ(mm)
- 1.6
- 刃数(p)
- 2
- 内容量
- 1枚
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
刈払機 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-11-08
用途: 山道での作業
その他業種
2枚刃はよく切れますが、その分、危険度が増します。使用する場所にもよるのでしょうが、ジズライザーなどの安定板は、大きい方が良いと思います。刃が大きいと、地面に接触しやすいです。
2024-12-12
用途: 草刈り作業
農・林・水産業
ツタなども巻き込むこともなく綺麗に刈り取れました。
1人が参考にしています
2024-10-20
用途: 藪の刈り払い作業
横澤動物医院 様
某動画サイトで作業風景を観て、2枚刃の威力に驚き購入を決定しました。
いまあで使っていたマルバのチップ付き刈り払い刄では、長い草が絡みつきましたが、こちらを使うと凄い速さで粉々になり、絡み付きません。また少し太めの藪でも一気に切断してくれるので、作業が楽になりました。
左g等ごモハの減りも少なく、長く使えそうですが、裏返しして使えば、更に使えますので、お得な製品です。
2024-09-03
用途: 除草作業
農・林・水産業
良く切れます。一般のチップソーでは刃渡数センチの刃がギザギザについているのが回転するのですが、この刃は直径全体が刃になっているので、凄まじく切れます。小枝や竹もオッケーで草を刈るだけでなく細かく刻むほどです。ただ危ない感じもします。防護を万全に注意して草刈りをするようにしてます。
1人が参考にしています
対象商品 : 62783359
2023-02-26
用途: ススキの刈り取りに
農・林・水産業
高刈するため、歯も傷まずよく切れます。それでも刃先が丸くなるのか、切れ味が悪くなったら、反対に取り付けることで復活。砥石で研ぐにも4箇所なので早く正確に研げます。
因みに草刈り機は26CCです。
3人が参考にしています
対象商品 : 62783359
2022-08-05
用途: 草刈り作業
農・林・水産業
切れ味抜群。パワーのある刈り払い機限定。広い範囲を刈る事が出来て効率よく、コストパフォーマンスが非常に良いと思います。
2人が参考にしています
























