曜日別特売

クッションケース

クッションケース - サンワサプライクッションケース - サンワサプライクッションケース - サンワサプライクッションケース - サンワサプライ
(1件のレビュー)

軽くてソフトな手触りのクッションケースです。

用途ソフトな手触りでクッション性もあるマルチクッションケース。(11.6インチパソコン対応)仕様撥水加工:なし材質表装:ポリエステルブラック質量(g)約58外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×20×240適合サイズ11.6型ワイドまでのノートパソコン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)310×22×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869206IN-C9
1,050
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: パソコンの保護
その他業種

安価だったが、厚さがあり、パソコンの収納には十分だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする