MONOVATE(旧:日東金属工業)
ジャケット型加圧容器 圧送ユニット PCN-Jシリーズ
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質
容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理
内外面バフ研磨
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
5
10
20
30
40
50
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
使用圧力(MPa)
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63555617
PCN-J-10-UT
9.5
10
(常温)本体:0~0.4、ジャケット:0~0.18
ジャケット:259.4×408
62-1372-39
¥
490,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555626
PCN-J-20-UT
15
20
(常温)本体:0~0.4、ジャケット:0~0.18
ジャケット:309.5×508
62-1372-40
¥
523,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555635
PCN-J-30-UT
19.5
30
(常温)本体:0~0.4、ジャケット:0~0.18
ジャケット:345.6×543
62-1372-41
¥
573,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555644
PCN-J-40-UT
24
40
(常温)本体:・ジャケット:0~0.18
ジャケット:396.4×578
62-1372-42
¥
612,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555653
PCN-J-50-UT
26.5
50
(常温)本体:・ジャケット:0~0.18
ジャケット:450×578
62-1372-43
¥
650,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555669
PCN-J-05-UT
7.5
5
(常温)本体:0~0.4、ジャケット:0~0.18
ジャケット:208.3×358
62-1372-38
¥
459,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000