曜日別特売

断熱カバー ステンレス容器【DTM-J】専用 ECK-DTM-Jシリーズ

断熱カバー ステンレス容器【DTM-J】専用 ECK-DTM-Jシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ステンレス容器【DTM-J】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。

厚さt15材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマットシルバー耐熱温度(℃)~200取付方式ベルト・マジックテープ固定内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
外径×高さH(Φmm×mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
質量(kg)
外径×高さH(Φmm×mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63570518ECK-DTM-J-3662-1373-024470×300DTM-J-36用
234,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570527ECK-DTM-J-3962-1373-034470×340DTM-J-39用
234,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570536ECK-DTM-J-4362-1373-045510×370DTM-J-43用
278,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570545ECK-DTM-J-47H62-1373-067610×540DTM-J-47H用
368,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570554ECK-DTM-J-4762-1373-056610×420DTM-J-47用
332,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570563ECK-DTM-J-56562-1373-078680×560DTM-J-565用
432,000
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570579ECK-DTM-J-63562-1373-0810740×630DTM-J-635用
524,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする