曜日別特売

断熱カバー ステンレス容器【HT-J-L】専用 ECK-HT-J-Lシリーズ

断熱カバー ステンレス容器【HT-J-L】専用 ECK-HT-J-Lシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ステンレス容器【HT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。

材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマットシルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63570588ECK-HT-J-L-36HT-J-L-36用4470×44062-1372-83
234,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570597ECK-HT-J-L-43HT-J-L-43用5510×49062-1372-84
278,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570606ECK-HT-J-L-47HHT-J-L-47H用7610×67062-1372-85
368,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570615ECK-HT-J-L-565HT-J-L-565用8680×73062-1372-86
432,000
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570624ECK-HT-J-L-635HT-J-L-635用10740×78062-1372-87
524,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする