曜日別特売

ガソリンエンジン発電機

ガソリンエンジン発電機 - 新ダイワガソリンエンジン発電機 - 新ダイワ

土木現場の電源として、耐久性を追求しました。
AVR(自動電圧調整器)を装備し、安定した電気を供給します。
オイル不足時エンジンを自動停止するオイルセンサーを装備しています。

用途建設現場の工具や照明の電源として。仕様オイルアラート付きセット内容スパークプラグレンチ全長(mm)412質量(kg)43全幅(mm)575出力AC100V全高(mm)465燃料レギュラーガソリン始動方式リコイルスタート(デコンプ付き)内容量1台
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
連続運転時間(h)
交流定格出力(kVA)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953109EG2600-A221-0890505.72.2(50Hz)64-8499-92
206,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62953118EG2600-B221-08916052.6(60Hz)64-8499-93
206,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする