曜日別特売

アースノーマット 60日セット 広いお部屋用

アースノーマット 60日セット 広いお部屋用 - アース製薬アースノーマット 60日セット 広いお部屋用 - アース製薬アースノーマット 60日セット 広いお部屋用 - アース製薬アースノーマット 60日セット 広いお部屋用 - アース製薬アースノーマット 60日セット 広いお部屋用 - アース製薬アースノーマット 60日セット 広いお部屋用 - アース製薬アースノーマット 60日セット 広いお部屋用 - アース製薬アースノーマット 60日セット 広いお部屋用 - アース製薬
(1件のレビュー)

10畳から24畳までの広いリビングに使える、アースノーマットワイド。
器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。
換気しててもOK
【アースノーマットワイドはここがスゴイ】
しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。
窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。
省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。
侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。
ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。
【安心設計】
(1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造
(2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター
(3)倒れにくいドーム型器具
(4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗
【気配り設計】
(5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ
(6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー
(7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓
(8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き
【取替えボトルのラインナップが豊富】
取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。
※無香料・微香性どちらも使えます。
【販売名】アースノーマットCS8(無香料)
【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止
【防除用医薬部外品】

用途
使用にあたっては、ボトルに添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。
(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
(2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。
(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。
(4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。
【ご使用の器具の点検を】
電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
付属の薬剤ボトルについて
【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間)
【使用範囲】10畳から24畳
成分1号灯油、流動パラフィンセット内容器具1個+リビング用薬剤ボトル1本(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90使用の目安10畳~24畳に1個香り無香料有効成分メトフルトリン297mg/本適合害虫蚊成虫使用場所10畳~24畳の部屋アズワン品番64-8896-20使用期間60日利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマットCS8(無香料)内容量1箱(1個)
注意
【器具の取り扱い・保管上の注意】
※家庭用100Vの電源で使用してください。
※器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、ぬれた手で器具に触れないでください。
※器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
※コードを無理に引っぱったり、コードを持って器具を運んだりしないでください。
※器具の汚れは、電源を切ってから乾いた布などでふき取ってください。水・洗剤・クリーナーなどは使用しないでください。
※器具の汚れやほこりをふき取って、ポリ袋などに入れて保管してください。
※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。
※アースノーマットボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマットボトル以外は使用しないでください。
※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。
【ご注意】
※せまい部屋で使用するときは、時々注意して部屋の換気をしてください。
※器具の上部は熱くなるので、さわらないでください。
※直射日光のあたるところなど、高温になるところには置かないでください。
※子供の手の届かないところに置いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630054174901080028310
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 事務作業
製造業

18畳程の現場事務所で使用する為にこれを購入
実感効果は未だ判りませんが刺される頻度は減った感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする