曜日別特売

ストレッチローラー900C

ストレッチローラー900C - トーエイライトストレッチローラー900C - トーエイライト
(1件のレビュー)

正しい姿勢の体得とストレッチの補助に
姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。
床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。
無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。
ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。
PVCレザータイプ
レザータッチのストレッチローラー
肌触りがとても良く、汗の拭き取りもカンタンです。

材質PVCレザー、芯材:発泡ポリプロピレン質量(g)720直径(Φcm)15長さ(cm)90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63541364H7154
6,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63541364
2023-03-30
用途: ストレッチ
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

硬さや長さがちょうど良く、使いやすい商品です。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする