飛沫ガードアクリルパネル

飛沫ガードアクリルパネル - セーフラン安全用品飛沫ガードアクリルパネル - セーフラン安全用品飛沫ガードアクリルパネル - セーフラン安全用品飛沫ガードアクリルパネル - セーフラン安全用品飛沫ガードアクリルパネル - セーフラン安全用品飛沫ガードアクリルパネル - セーフラン安全用品飛沫ガードアクリルパネル - セーフラン安全用品飛沫ガードアクリルパネル - セーフラン安全用品

置くだけ簡単設置、面倒な工事不要でご使用いただけます。
軽量約1.25kgで移動や持ち運びもラクラク、お好きな場所でご使用いただけます。
対面接客や食事、打合せや会議等、透明度が高いアクリル製で顔が見やすく会話もスムーズ、飛沫を遮り安心です。

用途
対面接客や食事、打合せや会議等、飛沫が気になるシーンに最適です。
オフィスのデスク間の間仕切りに。
ウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
セット内容パネル:1枚、架台板:2枚材質アクリル厚さ(mm)4.5幅(cm)60高さ(cm)45板幅(mm)架台:100内容量1台
注意
※飛沫を完全に防ぐ商品ではありません。
※アルコール、シンナー、静電気クリーナーやガラスクリーナーでの掃除はケミカルラック、傷などが出る恐れがございますのでお止めください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63858069J2396クリア600×450約1.25
6,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63858078J2397クリア600×450約1.3
6,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする