曜日別特売

スタンダードデスク ストラタ(配送・設置サービス付き)

スタンダードデスク ストラタ(配送・設置サービス付き) - コクヨスタンダードデスク ストラタ(配送・設置サービス付き) - コクヨスタンダードデスク ストラタ(配送・設置サービス付き) - コクヨスタンダードデスク ストラタ(配送・設置サービス付き) - コクヨスタンダードデスク ストラタ(配送・設置サービス付き) - コクヨスタンダードデスク ストラタ(配送・設置サービス付き) - コクヨスタンダードデスク ストラタ(配送・設置サービス付き) - コクヨスタンダードデスク ストラタ(配送・設置サービス付き) - コクヨ

足元の収納スペースが充実。机上を広々と確保できるコンパクトなデスク。

奥行(mm)600高さ(mm)900アジャスターあり材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード、幕板/机上棚/足元棚:スチール(焼付塗装)、脚/支柱:スチール角パイプ(40×20:焼付塗装)、脚上キャップ:樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(ナイロン)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全36種類を絞り込む
タイプ
幅(mm)
質量(kg)
色(天板)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
幅(mm)
質量(kg)
色(本体)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355708DST-S0906WN-6APW1H72090028.2ブラックホワイト
85,800
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355717DST-S0906WN-6AT11H72090028.2ブラックナチュラルオーク
85,800
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355726DST-S0906WN-SWPW1H72090028.2ホワイトホワイト
85,800
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355735DST-S0906WN-SWT11H72090028.2ホワイトナチュラルオーク
85,800
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355769DST-S0906YN-6APW1H90090028.2ブラックホワイト
85,800
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355778DST-S0906YN-6AT11H90090028.2ブラックナチュラルオーク
85,800
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355787DST-S0906YN-SWPW1H90090028.2ホワイトホワイト
85,800
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355796DST-S0906YN-SWT11H90090028.2ホワイトナチュラルオーク
85,800
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355823DST-S1006WN-6APW1H720100030.65ブラックホワイト
94,600
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355839DST-S1006WN-6AT11H720100030.65ブラックナチュラルオーク
94,600
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355848DST-S1006WN-SWPW1H720100030.65ホワイトホワイト
94,600
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355857DST-S1006WN-SWT11H720100030.65ホワイトナチュラルオーク
94,600
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355884DST-S1006YN-6APW1H900100030.65ブラックホワイト
94,600
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355893DST-S1006YN-6AT11H900100030.65ブラックナチュラルオーク
94,600
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355909DST-S1006YN-SWPW1H900100030.65ホワイトホワイト
94,600
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355918DST-S1006YN-SWT11H900100030.65ホワイトナチュラルオーク
94,600
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355945DST-S1206WN-6APW1H720120035.25ブラックホワイト
97,500
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355954DST-S1206WN-6AT11H720120035.25ブラックナチュラルオーク
97,500
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355963DST-S1206WN-SWPW1H720120035.25ホワイトホワイト
97,500
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355979DST-S1206WN-SWT11H720120035.25ホワイトナチュラルオーク
97,500
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64356006DST-S1206YN-6APW1H900120035.25ブラックホワイト
97,500
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64356015DST-S1206YN-6AT11H900120035.25ブラックナチュラルオーク
97,500
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64356024DST-S1206YN-SWPW1H900120035.25ホワイトホワイト
97,500
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64356033DST-S1206YN-SWT11H900120035.25ホワイトナチュラルオーク
97,500
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355683DST-S0906WN-1KPW1H72090028.2ベージュホワイト
85,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355699DST-S0906WN-1KT11H72090028.2ベージュナチュラルオーク
85,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355744DST-S0906YN-1KPW1H90090028.2ベージュホワイト
85,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355753DST-S0906YN-1KT11H90090028.2ベージュナチュラルオーク
85,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355805DST-S1006WN-1KPW1H720100030.65ベージュホワイト
94,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355814DST-S1006WN-1KT11H720100030.65ベージュナチュラルオーク
94,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355866DST-S1006YN-1KPW1H900100030.65ベージュホワイト
94,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355875DST-S1006YN-1KT11H900100030.65ベージュナチュラルオーク
94,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355927DST-S1206WN-1KPW1H720120035.25ベージュホワイト
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355936DST-S1206WN-1KT11H720120035.25ベージュナチュラルオーク
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355988DST-S1206YN-1KPW1H900120035.25ベージュホワイト
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64355997DST-S1206YN-1KT11H900120035.25ベージュナチュラルオーク
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする