エスコ
R 1/4" 六角プラグ
材質
真鍮
形状
六角プラグ
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
6.90
使用温度(℃)
-50~150
呼び径(A)
10
アズワン品番
64-2197-80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64492138
EA141AD-2
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材