エスコ
1/2"-2" ねじ切セット
水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品
樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"
質量(kg)
10.5
ねじ切り能力
1/2”~2”
本体長さ(mm)
870
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64506016
EA350SA-4
オープン
¥
104,800
¥
115,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください