エスコ
16mmx3.0m メジャー(ストッパー付)
クロームメッキした頑丈なケース
材質
テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)
テープ幅(mm)
16
全長(m)
3
テープ長さ(m)
3
アズワン品番
64-2256-33
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601207
EA720GF-3A
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください