エスコ
6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
38
有効径(Φmm)
8
最大径(Φmm)
6.3
面取角度
90°
六角シャンク径(Φmm)
6.35(1/4”)
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64630747
EA827JA-6
オープン
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください