カツデン(KATZDEN)
WalBar(アスレチックシリーズ)
小学校の体育館などにある「ろくぼく」を洗練されたデザインにしました。非常に多種の自重トレーニングで使用できる便利アイテムであり、うんてい用のはしごとしても。
仕様
最上段グリップ部:ローレット加工付
材質
本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1050×2100×475.4
仕上
粉体塗装
パイプ径(Φmm)
25.4
適合年齢(歳)
6以上
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取り付け固定用下地材を固定する面に必ずご準備ください。
※住宅やオフィスなどの室内での利用を目的とした商品ですので、屋外での利用はしないで下さい。また使用用途以外の目的で利用しての製品の破損・損傷および利用者の怪我につきましては、責任を負わないものといたします。
※本製品の推奨使用人数は1人です。同時に複数人で使用しないでください。
※耐荷重は推奨納まりでの数値となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65118166
AW001SR
シグナルレッド
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65118175
AW001TE
トラフィックイエロー
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65118184
AW001PG2
ペールグリーン
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65118193
AW001PB2
パステルブルー
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65118209
AW001PW
ピュアホワイト
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65118218
AW001W
アイボリー
¥
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65118227
AW001T
半艶ブラック
¥
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。