曜日別特売

MX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き)

MX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) - ミルウォーキーツールMX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) - ミルウォーキーツールMX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) - ミルウォーキーツールMX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) - ミルウォーキーツールMX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) - ミルウォーキーツールMX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) - ミルウォーキーツールMX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。
コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。
水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。
作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。
AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ
コアドリルスタンド(別売)
LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー
オンボード給水ジョイント
ハイパワーブラシレスモーター

付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600スピンドル1-1/4''-7 UNC & 1/2'' Gアズワン品番65-0279-92穴あけ能力(mm)コアビット152アダプタサイズA-Rod(32.0mm)内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186529MXF DCD150-0C0 JP5481222367.6(本体のみ)、12.4(MXF XC406バッテリー装着時)MXF CP203 JP、MXF XC406 JP
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
MX FUEL 152mm コアドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする