サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 500A
- 質量(kg)
- 11
- 種類
- サーキットブレーカ
- 外形寸法(mm)
- H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)
- 定格電圧(V)
- AC200、AC415、AC500
- 定格電流(A)
- 500
- 形名
- BS=600W
- 極数・素子数
- 4P3E
- 定格電圧・遮断容量
- AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
- フレーム(AF)
- 600
- 引外し方式
- 熱動・可調整電磁式
- 内容量
- 1個
配線用遮断器本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





