マキタ
500mm 充電式ヘッジトリマ
刃長(mm)
500
最大切断径(Φmm)
18
ストローク数(min
-1
)
低速:1000、中速:1800、高速:2200
カット数
低速:2000、中速:3600、高速:4400
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
953×282×143
質量(kg)
3.4
有効長(mm)
450
電源タイプ
充電式
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395883
MUH503SDGX
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ブレードカバー・チップレシーバ
バッテリ、充電器付属
¥
99,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
65395899
MUH503SDZ
ブレードカバー・チップレシーバ
バッテリ、充電器別売
¥
51,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった