曜日別特売

ポンポンガーベラ

ポンポンガーベラ - 横浜ディスプレイミュージアム
材質ポリエステル PE 鉄 PA PS全長(cm)42花径(cm)7.5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65464666FA -7297グリーン
280
取扱い終了
返品不可
65464675FA -7297ピンク
280
取扱い終了
返品不可
65464684FA -7297ホワイト
280
取扱い終了
返品不可
65464693FA -7297イエロー
280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする