リンレイテープ
床材固定用両面テープ
片面が強粘着、もう一方が弱粘着のディファレンシャルタイプです
用途
カーペットの固定
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.29
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着/弱粘着
内容量
1ケース(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66131005
#920
クリア
40
25
0.29
PEクロス
2.40/6.35N/cm
両面
固定・仮止め用
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください