リンレイテープ
床材固定用両面テープ
基材にスフ布を採用した強粘着タイプ。リサイクル仕様のニードルパンチもしっかり固定します。
用途
カーペットの固定
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.41
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
内容量
1ケース(40巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66131014
#935
クリア
25
25
0.41
スフ布
合成ゴム系
5.09/5.52N/cm
両面
固定・仮止め用
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください