SMC
SV2_00_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
仕様
パイロット仕様:(R) 外部パイロット、オーダーメイド仕様:(-) なし
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(R) サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68896818
SV2500R-5FR
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください