曜日別特売

防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット

防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット - リーベックス防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット - リーベックス防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット - リーベックス防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット - リーベックス防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット - リーベックス防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット - リーベックス防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット - リーベックス
(1件のレビュー)

XP30AとXP700のセットです。

セット内容XP30AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320716XP730A
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67320716
2026-02-28
用途: 店舗の入口
飲食業

今まで人感センサーのものを使っていたのですが誤作動が多く買い替えです。
特に問題なく使えてます。
チャイム音の種類が多いのは良いのですが、本当に使うのというものばかりで普通の音の種類が乏しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする