音・衝撃センサーチャイムセット

音・衝撃センサーチャイムセット - リーベックス音・衝撃センサーチャイムセット - リーベックス音・衝撃センサーチャイムセット - リーベックス音・衝撃センサーチャイムセット - リーベックス音・衝撃センサーチャイムセット - リーベックス音・衝撃センサーチャイムセット - リーベックス音・衝撃センサーチャイムセット - リーベックス音・衝撃センサーチャイムセット - リーベックス
(2件のレビュー)

XP60とXP700のセットです。

セット内容XP60とXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP60:約69、XP700:約85センサー寸法(mm)Φ38×21(D)ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP60:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP60:56×87×28、XP700:90×91×32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320725XP760
4,380
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67320725
2024-02-24
用途: リビングにあるドアホンが、ガレージでは聞こえない場合があり購入

リビングのドアホンに送信機を取り付け、受信機をガレージに置いています。
ガレージに居る時だけ、電源を入れるので、電池の消費も気になりません。
誤動作もなく、満足。

2022-07-09
用途: 来客の対応時
その他業種

インターホンが聞こえ辛かったので購入しました。とても反応が良く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする