リーベックス
防雨型 押しボタン送信機 単品
(1件のレビュー)
送信ランプが大きく光って分かりやすい
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)
本体質量(g)
約46
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)
防塵防水性能
IP56
電池寿命
約1年半(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×70×22
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320813
XP10B
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください