受信チャイム 単品

受信チャイム  単品 - リーベックス受信チャイム  単品 - リーベックス受信チャイム  単品 - リーベックス受信チャイム  単品 - リーベックス
(7件のレビュー)

電波を受信すると「音」「光」でお知らせ

電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約85ランプ受信時:青ランプが点滅電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320838XP700
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 店舗のお客様入店のチャイム

チャイムの大きさもベストサイズ。音量も大きく家では重宝しています。

対象商品 : 67320838
2024-09-09
用途: 事務所と工場の両方で鳴らす
製造業

これなら数か所でチャイムが鳴るので便利です。単品販売があって良かった。

対象商品 : 67320838
2024-04-12
用途: 敷地内に人や車が進入してきたことを知るために設置
有限会社 小池工務店

もともと人感センサー送信機とセットで不便なく使っていましたが、
受信機に電池切れの赤ランプが点等したため、手元にあった非純正の
ACアダプターを繋げてみたところ壊れてしまい、受信機のみを購入。
送信機のIDコードと同じ設定にしただけで問題なく受信できました。
なお、送信機のレンズカバーを外すと大幅に感知範囲が広くなります。
送信機が防雨型であること、受信機のお知らせがスライドスイッチで
「光と音」「光だけ」「音だけ」を簡単に選べることが便利です。
チャイムは音量調整のほか、音のパターンも選べるようです。

対象商品 : 67320838
2024-02-01
用途: ご来客の方への対応に
卸売・小売業

センサーも切り替え可能で、呼び出し音も豊富なバリエーションの中から選べるので、とても重宝しております。

対象商品 : 67320838
2024-03-14
用途: フォーク作業

1人作業が間に合わないときなどに、他のフォーク2台にチャイムを付けました。もう少し長い距離がいいかなと思います。

対象商品 : 67320838
2022-03-10
用途: 来訪者のお知らせ

以前センサーとセットで購入し今回は受信機を追加購入です。
門の入り口にセンサーを置き事務所と現場で2ヶ所でチャイムが鳴るので防犯の為にも来訪者が分かる様にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 67320838
2022-01-29
用途: 訪問者の感知
プレワーク医療・福祉・介護関連業

電波状況がどうか不安があったものの、つけてみたらかなりの感度のよさで、安心しております。感知する範囲も必要な個所を中心にできるし、調整可能という点で、使い勝手の良さを感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする