リーベックス
5ヶ所携帯受信チャイム 単品
持ち運びができて呼ばれた場所が一目でわかる。
5ヶ所まで登録可能。
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約60
ランプ
受信時:赤ランプが点滅
電池寿命
約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ
電池式
動作モード
音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム
設置場所
屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)
45~90 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×110×27
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320865
XP300
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください