曜日別特売

防雨型 警告・警報表示受信チャイム 単品

防雨型 警告・警報表示受信チャイム  単品 - リーベックス防雨型 警告・警報表示受信チャイム  単品 - リーベックス防雨型 警告・警報表示受信チャイム  単品 - リーベックス防雨型 警告・警報表示受信チャイム  単品 - リーベックス
(2件のレビュー)

チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。

電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約210ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能IP55電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320874XP4000
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 乳児が昼寝中の保育室に、連絡を取るために
研修南保育園医療・福祉・介護関連業

内線電話をかけると、乳児が着信音で起きてしまうために、光でお知らせする。
この赤色が、外して透明にできると良い。また、緑や青色黄色などだと、使い道が広がると思います。(在庫管理が大変ですけど、オプションで別売は?)

2024-11-25
用途: BCP対策用に
卸売・小売業

危機管理意識の中社屋内の防犯ベル完備を図るために今回警報受信チャイムを購入しました。それなりの音量とサイレン灯もあり聴覚・視覚で危機管理の役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする