防雨型 人感センサー送信機 単品

防雨型 人感センサー送信機  単品 - リーベックス防雨型 人感センサー送信機  単品 - リーベックス防雨型 人感センサー送信機  単品 - リーベックス防雨型 人感センサー送信機  単品 - リーベックス
(3件のレビュー)

人の動きを感知して受信機へ送信。
マグネットや両面テープで取り付けも簡単。

使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約82ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320917XP50A
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67320917
2024-01-26
用途: 入居者の安全確保
有限会社HYOコーポレーション医療・福祉・介護関連業

入居者がベッドから起き上がるのを確認するために使用しています。
 メロディーを入居者毎に変えることができるので、状況が把握しやすく、安全確保に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 67320917
2023-07-13
用途: 人の感知時、アラームを鳴らすために使用しています。

想定内の安定した性能を発揮しています。構内の安全に貢献しています。

対象商品 : 67320917
2022-06-25
用途: お店の防犯用
卸売・小売業

感度が良すぎて、誰も居なくても鳴るので、
感度を弱にしても、鳴ります(笑)
スタッフは、幽霊さんが居ると笑ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする