テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)
ゴム
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
内容量
1個
全14種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
80
100
125
160
200
許容荷重(daN)
選択してください
68.6
73.5
98
132.3
200.9
取付高(mm)
選択してください
108
128
155
200
240
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69555159
3470DVR100P62
100
68.6
105×85
80/77
128
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555168
3470DVR125P62
125
98
105×85
80/77
155
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555177
3470DVR160P63
160
132.3
137×105
105
200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
69555186
3470DVR200P63
200
200.9
137×105
105
240
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555195
3470PVO100P62
100
73.5
105×85
80/77
128
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555204
3470PVO125P62
125
98
105×85
80/77
155
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555213
3470PVO160P63
160
132.3
137×105
105
200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555229
3470PVO200P63
200
200.9
137×105
105
240
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555238
3470PVR080P62
80
68.6
105×85
80/77
108
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555247
3470PVR100P62
100
73.5
105×85
80/77
128
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555256
3470PVR125P62
125
98
105×85
80/77
155
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555265
3470PVR160P63
160
132.3
137×105
105
200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555274
3470PVR200P63
200
200.9
137×105
105
240
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555283
3470UVH080P62
80
98
105×85
80/77
108
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。