曜日別特売

プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。

材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール内容量1個
全13種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695556063470POO100P62100100156.8105×8580/7712836光沢亜鉛メッキ
オープン
1,998
2,198(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695556153470POR080P628080122.5105×8580/7710834光沢亜鉛メッキ
オープン
1,798
1,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695556243470POR100P62100100156.8105×8580/7712836光沢亜鉛メッキ
オープン
1,798
1,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695556333470POR125P62125125196105×8580/7715540光沢亜鉛メッキ
オープン
1,998
2,198(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695556493470UOO080P628080196105×8580/7710834光沢亜鉛メッキ
オープン
1,798
1,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695556583470UOO100P62100100196105×8580/7712836光沢亜鉛メッキ
オープン
2,498
2,748(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695556673470UOO125P62125125269.5105×8580/7715540光沢亜鉛メッキ
オープン
2,998
3,298(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695556763470UOO160P63160160343137×10510520040光沢亜鉛メッキ
オープン
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695556853470UOR080P628080196105×8580/7710834光沢亜鉛メッキ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695556943470UOR100P62100100196105×8580/7712836光沢亜鉛メッキ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695557033470UOR125P62125125245105×8580/7715540光沢亜鉛メッキ
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
695557193470UOR160P63160160343137×10510520040光沢亜鉛メッキ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695557283470UOR200P63200200343137×10510524050光沢亜鉛メッキ
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする