日本光器製作所(NIKKO)
溶接面 PAシリーズ
衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。
軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。
剛性と難燃性も有しています。
特に屋外作業に最適です。
用途
溶接・溶断作業
材質
ポリアミド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
形状
質量(g)
開閉角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70419686
NPA-6B
ギアバンドタイプ
210×340
固定窓
約380
-
¥
5,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
70419695
NPA-8A
ギアバンドタイプ
210×340
開閉窓
約440
90
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
70419704
NPA-12A
ヘルメット取付タイプ
210×340
開閉窓
約400
90
¥
6,060
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
70419713
NPA-13B
ヘルメット取付タイプ
210×340
固定窓
約340
-
¥
5,640
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
70419729
NPA-1
手持ち
240×300
固定窓
約290
-
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください