詰め替えインク

詰め替えインク - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品
キヤノン用つめかえインクBCI-340・341対応つめかえインクヘビーユーザーの為のブラック120ml、シアン・マゼンタ・イエロー各色60mlセット!

セット内容
手袋×1組、注入口シール×78枚、ドリルガイドシール×8枚、ドリル1本※注入口シールは1シート6枚
種別
互換品・詰め替えインク
容量(mL)
60(顔料ブラック×2本)、30(シアン・マゼンタ・イエロー×2本)
適合機種メーカー
Canon
対応機種
PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130
インク色
顔料ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー
詰替回数
6回(ブラック・大容量カラー)、10回(カラー)、4回(大容量ブラック)
インク
染料/顔料
対応カートリッジ
BC-341XL/BC-341/BC-340XL/BC-340
内容量
1セット(8個)
注意
※つめかえ回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。
※つめかえ回数は純正インクと同等の印字枚数を保障するものではありません。
※残量検知機能は無効になるとインク残量が表示されませんのでインクがなくなった場合でもプリンタからメッセージが表示されません。
※インクのつめかえは早めにすることをお勧めします。
※新しいカートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。
※他社つめかえインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。
※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70604994300-C340341
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする