詰め替えインク
キヤノン350・351シリーズ用汎用インクカートリッジ用の詰め替えインクです。
350は顔料インク、351シリーズは染料インクを採用しています。
カートリッジに自分でインクを詰め替えるタイプのインクです。
- セット内容
- 手袋×1組
- 種別
- 詰め替えインク
- 容量(mL)
- 60(顔料ブラック)/30(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー)
- 適合機種メーカー
- Canon
- 対応機種
- PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130
- インク色
- 顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー
- 詰替回数
- 3回(顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー)
- インク
- 染料/顔料
- 対応カートリッジ
- PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130/BC-346XL/BC-346/BC-345XL/BC-345/BC-341XL/BC-341/BC-340XL/BC-340
- 内容量
- 1セット(5個)
注意
※詰め替え回数は目安となっております。※ご使用環境によって回数は多少前後します。
トナー/インク の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





















