詰め替えインク
BCI-370PGBK・371BK・C・M・Y対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。
- セット内容
- 手袋×1組
- 種別
- 詰め替えインク
- 容量(mL)
- 60(顔料ブラック)/30(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー)
- 適合機種メーカー
- Canon
- 対応機種
- PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130
- インク色
- 顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー
- 詰替回数
- 5回(顔料ブラック)、6回(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー)、3回(大容量顔料ブラック・大容量ブラック・大容量シアン・大容量マゼンタ・大容量イエロー)
- インク
- 染料/顔料
- 対応カートリッジ
- PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130/BC-346XL/BC-346/BC-345XL/BC-345/BC-341XL/BC-341/BC-340XL/BC-340
- 内容量
- 1セット(5個)
注意
※詰め替え回数は目安となっております。※ご使用環境によって回数は多少前後します。
※詰め替え回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。
※詰め替え回数は純正インクと同等の印字枚数を保障するものではありません。
※残量検知機能は無効になるとインク残量が表示されませんのでインクがなくなった場合でもプリンタからメッセージが表示されません。インクの詰め替えは早めにすることをお勧めします。
※新しく純正カートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。
※他社詰め替えインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。
※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。
トナー/インク の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





















