アタックベース
裏トリコットパンツ
マイクロタフタ 裏トリコット 軽量
用途
作業着
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル100
機能
軽量
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
ウエスト(cm)
選択してください
68~108
72~112
76~116
80~118
84~122
88~126
92~130
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70632188
6582
ネイビー
M
72
68~108
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632197
6582
ネイビー
L
74
72~112
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632206
6582
ネイビー
LL
76
76~116
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632215
6582
ネイビー
3L
78
80~118
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632224
6582
ネイビー
4L
80
84~122
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632233
6582
ネイビー
5L
80
88~126
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632249
6582
ネイビー
6L
80
92~130
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632258
6582
ブラック
M
72
68~108
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632267
6582
ブラック
L
74
72~112
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632276
6582
ブラック
LL
76
76~116
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632285
6582
ブラック
3L
78
80~118
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632294
6582
ブラック
4L
80
84~122
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632303
6582
ブラック
5L
80
88~126
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632319
6582
ブラック
6L
80
92~130
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください