曜日別特売

キラキラプラ製けん玉

キラキラプラ製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラプラ製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラプラ製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラプラ製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キラキラのクリアけん玉
半透明でキラキラきれいなけん玉です。 玉は穴が大きくなっているので、けん先に入りやすくなっています。お皿は口が広くなっているので、玉がのせやすくなっています。
材質:PS、ポリエステル。サイズ:65×160×50mm(玉:48mm、ひもの長さ:45cm)

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容本体×1材質PS寸法(mm)54×160(玉:48)形態包装:PP袋入適合年齢(歳)3紐長(cm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707475146906
オープン
291
320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする