ODELIC(オーデリック)
防雨型高天井用照明 電源内蔵型
電池内蔵型
安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
ランプ
LED一体型
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
80
カバー
ポリカーボネート(透明
本体
アルミダイカスト、ステンレス
色
オフホワイト
幅(mm)
340
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
LED寿命(時間)
50000
調光の可否
不可
取付場所
壁・天井・傾斜面兼用
耐雷サージ
15kV
傾斜天井取付角度(°)
90
仕様
電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
明るさ
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
定格光束(Lm)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71058199
XG454033
200
メタルハライドランプ400Wクラス
345
286
7.3
20000
210/220/218(100V/200V/242V)
¥
155,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71058208
XG454034
100
水銀灯250Wクラス
175
200
4.2
10000
110/106/109(100V/200V/242V)
¥
95,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください