シーピー化成
トレー V-惣菜 尾張
材質
PSP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25737645
35
1ケース(50枚×40袋)
22
125
148
尾張緑
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737243
15
1ケース(50枚×60袋)
27
108
108
深 尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737365
25
1ケース(50枚×40袋)
27
120
120
深 尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737374
25
1ケース(50枚×40袋)
27
120
120
深 尾張緑
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737444
28
1ケース(50枚×40袋)
30
120
135
深 尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737453
28
1ケース(50枚×40袋)
30
120
135
深 尾張緑
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737523
30
1ケース(50枚×50袋)
22
108
148
尾張緑
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737584
32
1ケース(50枚×40袋)
35
108
157
尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737636
35
1ケース(50枚×40袋)
22
125
148
尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737715
35
1ケース(50枚×40袋)
30
125
148
深 尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737724
35
1ケース(50枚×40袋)
30
125
148
深 尾張緑
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737898
37
1ケース(50枚×30袋)
30
120
178
深 尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25737907
37
1ケース(50枚×30袋)
30
120
178
深 尾張緑
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25738004
40
1ケース(50枚×36袋)
22
108
195
尾張緑
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980