曜日別特売

アルコール飛散防止マット

アルコール飛散防止マット - アルファアルコール飛散防止マット - アルファアルコール飛散防止マット - アルファ
(1件のレビュー)

店頭・各種施設・ワクチン接種会場等での手指消毒場所の足もとに! 春POPの「花粉・マスク・医薬品」 店内で使えるPOP系商品! 季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!

種別飛散防止マット材質表:ナイロン100%幅(mm)550ブルー材質(裏)特殊発泡ラバー寸法(高さH×幅W)(mm)600×550毛足(cm)表(毛足の長さ):0.6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73529804-
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73529804
2022-07-29
用途: 来客用アルコール消毒スタンド下へ設置した
一般社団法人飯南町観光協会サービス業

リース品も考えましたが、ネットで検索したところ今回のマットを発見しました。リース品より安価で、早速使ってみましたが大きさや質感などとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする