シヤチハタ
TAT
TATスタンプインキ 速乾 金属用A 小瓶
金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途
アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)
成分
油性染料インキ
容量(mL)
55
シリーズ
TAT
インク色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(55mL)
注意
※強着スタンプ台タート〈塗布用〉に含浸させてお使いください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73535316
STSMA-1-K
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください